🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BLC. CONT. AUX. 1 CO - 3KD91031

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLC. CONT. AUX. 1 CO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • modèle - relevable

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869473727

Réf. Sonepar

00080036825

Réf. Fournisseur

3KD91031

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

2 A

finition du raccordement électrique:

autre

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

accessoires pour 3KD taille 1/2, 3KF taille 1, 3KC0 taille 1/2, bloc de contacts auxiliaires 1 contact inverseur avec câble de connexion 500 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry