Siemens Industry - BLC CONT. AUX. 1 INVERSEUR SANS CABLE - 3KD91032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A
finition du raccordement électrique - autre
modèle - relevable
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869526027
Réf. Sonepar
00080052016
Réf. Fournisseur
3KD91032
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
2 A
finition du raccordement électrique:
autre
modèle:
relevable
mode de pose:
autre
douille:
sans
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


