🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BLOC CONNEXION 150 MM2, - 8US19211CC02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONNEXION 150 MM2,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant assigné In - 480 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526294

Réf. Sonepar

00080050411

Réf. Fournisseur

8US19211CC02

Marque

Siemens Industry

finition du raccordement électrique:

autre

courant assigné In:

480 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

90 mm

distance de rail:

60 mm

Module de connexion 150 mm2, 3 pôles 3 pôles, 35-150 mm2 90 x 160 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry