Siemens Industry - BLOC CONNEXION N 120 MM2 - 8US19211CE02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONNEXION N 120 MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 250 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 30 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526362

Réf. Sonepar

00080050413

Réf. Fournisseur

8US19211CE02

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

250 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Module de connexion N 120 mm2 10-120 mm2, 30 x 160 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry