En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BLOC CONNEXION PE 120 MM2 - 8US19211CF02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONNEXION PE 120 MM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant assigné In - 250 A

  • épaisseur min. de barre conductrice - 5 mm

  • épaisseur max. de barre conductrice - 10 mm

  • largeur de l'adaptateur - 30 mm

  • distance de rail - 60 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869526379

Réf. Sonepar

00080050414

Réf. Fournisseur

8US19211CF02

Marque

Siemens Industry

courant assigné In:

250 A

épaisseur min. de barre conductrice:

5 mm

épaisseur max. de barre conductrice:

10 mm

largeur de l'adaptateur:

30 mm

distance de rail:

60 mm

Module de connexion PE 120 mm2 10-120 mm2, 30 x 160 mm

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry