🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BLOC.CONT.AUX. - 3KD91035

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC.CONT.AUX.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • modèle - relevable

  • mode de pose - montage latéral

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869473734

Réf. Sonepar

00080036827

Réf. Fournisseur

3KD91035

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

autre

modèle:

relevable

mode de pose:

montage latéral

accessoires pour 3KD taille 1/2, 3KF taille 1, 3KC0 taille 1/2, bloc de contacts auxiliaires pour max. 2 blocs de contacts auxiliaires

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry