Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.,1NO+3NF - 3RH29112HA130KT1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.,1NO+3NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621045030

Réf. Sonepar

00080104503

Réf. Fournisseur

3RH29112HA130KT1

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

Bloc d'interrupteur auxiliaire,façade,1 contact NO+3 contacts NC, Trajet de courant : 1 contact NC, 1 contact NC, 1 contact NC, 1 contact NO, F. contacteur. Relais A. contacteur de moteur 3RT2 Borne à ressort 21/22, 31/32, 41/42, 53/54

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry