En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.,1NO+3NF - 3RH29112HA13

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 3

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209829589

Réf. Sonepar

00080983049

Réf. Fournisseur

3RH29112HA13

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

3

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, en face avant, 1 NO + 3 NF, .1/.2, .1/.2, .1/.2, .3/.4, circuit : 1 NF, 1 NF, 1 NF, 1 NO, borne à ressort, pour contacteurs 3RT2 et contacteurs auxiliaires 3RH2

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry