Siemens Industry - BLOC CONT.AUX.ELECTRONIQUE,1NO+1NF - 3RH29112NE21

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621003597

Réf. Sonepar

00080100359

Réf. Fournisseur

3RH29112NE21

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

bloc de contacts auxiliaires, compatible avec l'électronique, en face avant, 2 NO + 1 NF, .3/.4, --/-- , .3/.4, .1/.2, circuit : 1 NO (compatible avec l'électronique) --, 1 NO, 1 NF (compatible avec l'électronique) borne à ressort, pour con

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry