Siemens Industry - BLOC CONTACT 1NO - 3SU14003AA105BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 4 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209965119

Réf. Sonepar

00080101040

Réf. Fournisseur

3SU14003AA105BA0

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

4 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par cosse à souder

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

autre

module de contact avec 1 élément de contact, 1S, Borne à souder, pour utilisation sur circuit imprimé

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry