Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX., 2NO, - 3RH19212KA20

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX., 2NO,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209407145

Réf. Sonepar

00080940714

Réf. Fournisseur

3RH19212KA20

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

2e interrupteur latéral auxiliaire, 2 NO, bornes à ressort, pour contacteur 3RT1