Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX. 3KC3 3KC6 - 3KC96032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 2 A
finition du raccordement électrique - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869534565
Réf. Sonepar
00080051920
Réf. Fournisseur
3KC96032
Marque
Siemens Industry
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
3
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
2 A
finition du raccordement électrique:
autre
modèle:
relevable
mode de pose:
autre

Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


