Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX. COMPATIBLE - 3RH19212DE11

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC CONTACTS AUX. COMPATIBLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209517936

Réf. Sonepar

00080951793

Réf. Fournisseur

3RH19212DE11

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

douille:

sans

1er interrupteur auxiliaire latéral 1 NO, 1 NF, sous boîtier (compatible avec l'électronique), bornes à ressort, pour contacteur 3RT1

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry