🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - BLOC DE COM. AVEC ECRAN, - 3UF72101AA010

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'affichages de statut - 7

  • nombre de touches - 4

  • adapté à un montage frontal - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621043210

Réf. Sonepar

00080104321

Réf. Fournisseur

3UF72101AA010

Marque

Siemens Industry

nombre d'affichages de statut:

7

nombre de touches:

4

adapté à un montage frontal:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

module frontal avec afficheur pour SIMOCODE pro V(sans PN GP) montage encastré dans la porte d'armoire ou plaque frontale, enfichable sur l'appareil de base ou les modules d'extension, 7 LED pour l'affichage d'état et 4 touches à usage libr

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry