Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS AUX. - 3TY65011AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS AUX.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5.6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209566019

Réf. Sonepar

00080019415

Réf. Fournisseur

3TY65011AA00

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5.6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

sans

Bloc de contacts auxiliaires, pour contacteurs 3TB44-50, 3TC4 pour montage à gauche ou à droite (remplacement pour 3TY6501-1A/- 1B)

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry