Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS AUXIL. - 3TY65611B

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS AUXIL.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 5.6 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SIRIUS

EAN

4011209059320

Réf. Sonepar

00080905932

Réf. Fournisseur

3TY65611B

Marque

Siemens Industry

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

5.6 A

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

mode de pose:

autre

douille:

sans

Bloc de contacts auxiliaires, pour 3TB52...3TB56, 3TC52, 3TC56, à droite