Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS, RECTANGULAIRE - 3SE66173CA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - -99999...-99999 V
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation - 1
nombre de sorties de semiconducteur protégées - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621001470
Réf. Sonepar
00080100147
Réf. Fournisseur
3SE66173CA01
Marque
Siemens Industry
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
conditions de montage mécaniques du capteur:
quasi-plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
autre
largeur du capteur:
26 mm
hauteur du capteur:
36 mm
longueur du capteur:
13 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
SIL conformément à IEC 61508:
3
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
température ambiante:
-25...70 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation assignée DC:
-99999...-99999 V
type de tension:
DC
détection transversale/de court-circuit possible:
Oui
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


