En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS, RECTANGULAIRE - 3SE66053BA

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BLOC DE CONTACTS, RECTANGULAIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0

  • type de construction du boîtier - Quader

  • conditions de montage mécaniques du capteur - non plan

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 0...0 V

  • distance de commutation - 4 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209398610

Réf. Sonepar

00080939861

Réf. Fournisseur

3SE66053BA

Marque

Siemens Industry

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

type de construction du boîtier:

Quader

conditions de montage mécaniques du capteur:

non plan

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

0...0 V

distance de commutation:

4 mm

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

2

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

aimant

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble

finition de la sortie de commutation:

contact à lame

largeur du capteur:

25 mm

hauteur du capteur:

13 mm

longueur du capteur:

33 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

autre

distance de commutation protégée ARRÊT:

14 mm

distance de commutation protégée MARCHE:

4 mm

SIL conformément à IEC 61508:

3

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau e

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

0 mA

température ambiante:

-25...70 °C

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension:

DC

détection transversale/de court-circuit possible:

Oui

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

interrupteur magnétique avec élément de contact élément de contact, rectangulaire petit format 25 x 33 mm, contact 1 NO +1 NF, avec câble 3 m

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry