Siemens Industry - Bloc de sectionnement - 8WA1891

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pont de séparation
courant assigné In - -99999 A
tension assignée (Ue) - -99999 V
nombre de bornes reliées - 1
isolé - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209161825
Réf. Sonepar
00080916182
Réf. Fournisseur
8WA1891
Marque
Siemens Industry
modèle:
pont de séparation
courant assigné In:
-99999 A
tension assignée (Ue):
-99999 V
nombre de bornes reliées:
1
isolé:
Non
dimension de trame:
-99999 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
autre
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Bloc de sectionnement
Quelques mots du fabricant :
Notre technologie accélère la transformation de nos clients grâce à l'IA industrielle, en optimisant l'efficacité des usines, en améliorant la qualité de vie urbaine et en favorisant des solutions de transport durables.
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


