🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - Bloc FI - 5SM23260

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bloc FI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 63 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869461038

Réf. Sonepar

00080035825

Réf. Fournisseur

5SM23260

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

2

courant nominal:

63 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

4 kA

fréquence:

50 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

460 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

section de raccordement cable rigide:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...25 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Oui

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

2

température ambiante en fonctionnement:

-5...45 °C

bloc FI, 2 pôles, type CA, In : 63 A, 30mA, Un CA : 230 V, pour 5SL4

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry