Siemens Industry - Bloc FI - 5SM23460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
courant nominal - 63 A
type de courant différentiel - AC
tension nominale (Un) - 400...400 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869461144
Réf. Sonepar
00080035833
Réf. Fournisseur
5SM23460
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles:
4
courant nominal:
63 A
type de courant différentiel:
AC
tension nominale (Un):
400...400 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
4 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
460 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
4 kV
section de raccordement cable rigide:
1.5...25 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...25 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
2
température ambiante en fonctionnement:
-5...45 °C
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


