Siemens Industry - Bloc FI, selectif - 5SM28358

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Bloc FI, selectif

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 1 A

  • type de courant différentiel - A

  • largeur en nombre de modules - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869227351

Réf. Sonepar

00080922735

Réf. Fournisseur

5SM28358

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

1 A

type de courant différentiel:

A

largeur en nombre de modules:

3

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

460 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

4 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Oui

type retardé de courte durée:

Non

tenue au courant de choc:

5 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Non

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

70 mm

température ambiante en fonctionnement:

-25...45 °C

degré de pollution:

2

section de raccordement cable souple:

1.5...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...25 mm²

antidéflagration:

Non

bloc FI, 3 pôles, type A, sélectif, In : 63 A, 1 000mA, Un CA : 400 V, pour 5SY

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry