Siemens Industry - BOB. P. 3RT202, 100VCA 50/60HZ,110V 60HZ - 3RT29265AG61

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...100 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209861763

Réf. Sonepar

00080986176

Réf. Fournisseur

3RT29265AG61

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...100 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 100 V CA, 50/60 Hz / 110 V, 60 Hz, pour contacteurs 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A et 3RT2028-.A

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry