Siemens Industry - BOB. P. 3RT202, 48V CA 50HZ - 3RT29265AH01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - -99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209861596
Réf. Sonepar
00080986169
Réf. Fournisseur
3RT29265AH01
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
48...48 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC



