Siemens Industry - BOB. P. 3RT202, 600V CA 60HZ - 3RT29265AT61

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 660...660 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...60 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209861701

Réf. Sonepar

00080986181

Réf. Fournisseur

3RT29265AT61

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

660...660 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

600...60 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 600 V CA, 60 Hz, pour contacteurs 3RT2325-.A, 3RT2.26-.A, 3RT2.27-.A et 3RT2028-.A