Siemens Industry - BOB SORTIE 3AC460V 6,1A 120HZ/3KHZ - 4EP37013US00

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 460 V
courant assigné CA - 5.5...5.5 A
inductance assignée - 3.47 mH
indice de protection (IP) - IP00
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869949284
Réf. Sonepar
00080994928
Réf. Fournisseur
4EP37013US00
Marque
Siemens Industry
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
460 V
courant assigné CA:
5.5...5.5 A
inductance assignée:
3.47 mH
indice de protection (IP):
IP00
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:
Oui
adaptée en tant que bobine de réseau:
Oui
adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:
Oui
adaptée en tant que bobine de lissage:
Non
adapté en tant qu'inductance de sortie:
Oui
fréquence d'horloge assignée:
3 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
0...120 Hz
tension de court-circuit relative uk:
6.01 %
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


