Siemens Industry - BOB SORTIE 3AC500V 72A 200HZ/4KHZ - 4EU24520EF004BA0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOB SORTIE 3AC500V 72A 200HZ/4KHZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 500 V

  • courant assigné CA - 64.8...64.8 A

  • inductance assignée - 0.22 mH

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169862226

Réf. Sonepar

00080986222

Réf. Fournisseur

4EU24520EF004BA0

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant assigné CA:

64.8...64.8 A

inductance assignée:

0.22 mH

indice de protection (IP):

IP00

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite:

Oui

adaptée en tant que bobine de réseau:

Oui

adaptée en tant que bobine de réactance de commutation:

Oui

adaptée en tant que bobine de lissage:

Non

adapté en tant qu'inductance de sortie:

Oui

fréquence d'horloge assignée:

4 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

0...200 Hz

tension de court-circuit relative uk:

6.9 %

inductance de sortie ; phases : 3 ; Un1(V) : 500 ; Ithmax 1(A) / F1(Hz) : 72 /200 ; fréquence d'horloge(kHz) : 4 ; I LN (A) : 64,8 ; LN(MH) : 0,22 ; UK(%) : 7 ; TA/bornes iso : 40 /H ; IP00 ; raccordement : languettes ; EN61558-2-20 >induct

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry