🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Siemens Industry - BOBINE - 3TY64830AV0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 460...480 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209169586

Réf. Sonepar

00080019413

Réf. Fournisseur

3TY64830AV0

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

460...480 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Électro-aimant pour contacteur 3TC48, 400/380V CA 50Hz, 480/460V 60Hz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry