Siemens Industry - BOBINE EMBROCHABLE POUR T. S10 - 3RT19665NP31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE EMBROCHABLE POUR T. S10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 277...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 277...277 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 277...277 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209506237

Réf. Sonepar

00080950623

Réf. Fournisseur

3RT19665NP31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

277...277 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

277...277 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

277...277 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteur sous vide 3RT126 CA (50...60 Hz)/commande CC, 200 ... 277V, Entraînement : électronique avec entrée AP 24 V CC bornes à vis