Siemens Industry - BOBINE MAGNETIQUE - 3TY76830QL7

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE MAGNETIQUE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209477452

Réf. Sonepar

00080947745

Réf. Fournisseur

3TY76830QL7

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

240...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine (d'électro-aimant) pour contacteur 3TF6833-.Q.. avec redresseur en pont 220 À 240 V CA, 50/60 Hz

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry