Siemens Industry - BOBINE P.3RT202.T.7,5KW AC380V50/60HZ - 3RT29245AU21

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE P.3RT202.T.7,5KW AC380V50/60HZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...380 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - -99999...-99999 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209919600

Réf. Sonepar

00080991960

Réf. Fournisseur

3RT29245AU21

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...380 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

-99999...-99999 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 380 V CA, 50/60 Hz, pour contacteurs 3RT2023-.A, 3RT2024-.A et 3RT2025-.A