Siemens Industry - BOBINE POUR - 3TY74830AN1

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 183...183 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209060135

Réf. Sonepar

00080099719

Réf. Fournisseur

3TY74830AN1

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

183...183 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

Bobine pour contacteur 3TF48/49 et 3TK48 220V CA 60 Hz/183V CA 50 Hz