Siemens Industry - Bobine pour 3RT2.4, AC/DC 84 -155V - 3RT29445NF31

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 155...155 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 155...155 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 155...155 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046228

Réf. Sonepar

00080104622

Réf. Fournisseur

3RT29445NF31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

155...155 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

155...155 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

155...155 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

bobine, 84-155 V CA/CC, 50/60 Hz, avec varistance intégrée, pour contacteurs 3RT2.4.-.N
Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry