Siemens Industry - Bobine pour 3RT2.4, AC230V 50Hz - 3RT29445AP01

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046136

Réf. Sonepar

00080104613

Réf. Fournisseur

3RT29445AP01

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 230 V CA, 50 Hz, pour contacteurs 3RT2.4.-.A