Siemens Industry - Bobine pour 3RT2.4, AC42V 50/60Hz - 3RT29445AD21

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 42...42 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 42...42 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621046037

Réf. Sonepar

00080104603

Réf. Fournisseur

3RT29445AD21

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

42...42 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

42...42 V

type de tension d'actionnement:

AC

bobine, 42 V CA, 50/60 Hz, pour contacteurs 3RT2.4.-.A

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry