Siemens Industry - Bobine pour 3RT2.4, AC600V 60Hz - 3RT29445AT61

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V
type de tension d'actionnement - AC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621046167
Réf. Sonepar
00080104616
Réf. Fournisseur
3RT29445AT61
Marque
Siemens Industry
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
600...600 V
type de tension d'actionnement:
AC
bobine, 600 V CA, 60 Hz, pour contacteurs 3RT2.4.-.A



