Siemens Industry - BOBINE POUR CONTACTEURS - 3TY64830LB4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR CONTACTEURS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209524477

Réf. Sonepar

00080952447

Réf. Fournisseur

3TY64830LB4

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

Électro-aimant pour 3TB48, 3TC48 avec résistance série, sans varistance 24V CC

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry