En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S10 - 3RT19655AV32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 420...420 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 420...420 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 420...420 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209584259

Réf. Sonepar

00080958425

Réf. Fournisseur

3RT19655AV32

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

420...420 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

420...420 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

420...420 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT106, 3RT146 CA (50...60 Hz)/commande CC, 380 ... 420 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry