Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S12 - 3RT19755AT32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 600...600 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 600...600 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 600...600 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209584365

Réf. Sonepar

00080958436

Réf. Fournisseur

3RT19755AT32

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

600...600 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

600...600 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

600...600 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT107, 3RT127, 3RT147, CA (50...60 Hz)/commande CC, 575 ... 600 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à ressort

Siemens Industry

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry