Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S6 - 3RT19555AB32

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - BOBINE POUR TAILLE S6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 26...26 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 26...26 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 26...26 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209584037

Réf. Sonepar

00080958403

Réf. Fournisseur

3RT19555AB32

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

26...26 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

26...26 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

26...26 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour contacteurs 3RT105, 3RT145 CA (50...60 Hz)/commande CC, 23 ... 26 V, entraînement : standard,circuit économiseur Borne à ressort

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry