🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOITE MURAL, GRIS - 5SW3007

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 5

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869069241

Réf. Sonepar

00080906924

Réf. Fournisseur

5SW3007

Marque

Siemens Industry

mode de pose:

encastré

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

5

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

gris

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP40

hauteur:

191 mm

largeur:

110 mm

profondeur:

53 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

53 mm

hauteur d'encastrement:

191 mm

largeur d'encastrement:

110 mm

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Non

finition CEM:

Non

numéro RAL:

7035

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

Boîtier mural, gris IP40, pour montage encastré pour appareils encastrables 4, 5UM max. de largeur

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry