En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOITIER AS-INTERFACE PLASTIQUE - 3SU18010NB104HB2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 1

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 0

  • adapté à un arrêt d'urgence - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209970342

Réf. Sonepar

00080046194

Réf. Fournisseur

3SU18010NB104HB2

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

1

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

5...500 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

5...500 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

matériau du boîtier/corps:

plastique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP67/IP69

Degré de protection (NEMA):

13

Boîtier AS-Interface pour appareils de commande, 22 mm, rond, matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : jaune, 1 emplacement en plastique, renfoncement pour plaquette, A = bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgenc

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry