Siemens Industry - BOITIER AS-INTERFACE PLASTIQUE - 3SU18030AB104HB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 3
nombre de contacts à poussoir - 2
nombre de voyants lumineux - 1
nombre de commutateurs-sélecteurs - 0
adapté à un arrêt d'urgence - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209970403
Réf. Sonepar
00080046214
Réf. Fournisseur
3SU18030AB104HB1
Marque
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
3
nombre de contacts à poussoir:
2
nombre de voyants lumineux:
1
nombre de commutateurs-sélecteurs:
0
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
nombre d'interrupteurs à clé:
0
nombre de contacts à poussoir champignons:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
matériau du boîtier/corps:
plastique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
indice de protection (IP):
IP67/IP69
Degré de protection (NEMA):
13
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


