En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BOITIER PLASTIQUE, 1 EMPLACEMENT - 3SU18010AA000AB2

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209961067

Réf. Sonepar

00080046184

Réf. Fournisseur

3SU18010AA000AB2

Marque

Siemens Industry

nombre de postes de commande:

1

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

jaune

indice de protection (IP):

IP67/IP69

diamètre des ouvertures:

22.3 mm

Degré de protection (NEMA):

13

largeur:

85 mm

hauteur:

85 mm

profondeur:

64 mm

Boîtier pour appareils de commande, 22 mm, rond, Matériau du boîtier : plastique, partie supérieure du boîtier : jaune, 1 emplacement en plastique Renfoncement pour plaquette, sans équipement

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry