Siemens Industry - BOITIER PLASTIQUE, 6 POINTS DE COMMANDE - 3SU18060AA000UB1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes de commande - 6
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4047621065083
Réf. Sonepar
00080106508
Réf. Fournisseur
3SU18060AA000UB1
Marque
Siemens Industry
nombre de postes de commande:
6
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP68
diamètre des ouvertures:
22.3 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
85 mm
hauteur:
280 mm
profondeur:
64 mm
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


