En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Siemens Industry - BORN. CIR. PR. V.ENT. E. SORT. - 3RA69201A

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Non

  • hauteur - 32 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209682450

Réf. Sonepar

00080968245

Réf. Fournisseur

3RA69201A

Marque

Siemens Industry

nombre de pôles:

3

type de connexion:

visser

mode de pose:

rail DIN

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

32 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

30 mm

Bornes de circuit principal (côté entrée et côté sortie) Raccordement au circuit principal : borne à vis 2 bornes de circuit principal par emballage (1 x côté entrée 1 x côté sortie chacune différente)

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry