Non retournable

Siemens Industry - borne 3VA - 8PQ50004BA58

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - borne 3VA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - autre

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869560854

Réf. Sonepar

00080050283

Réf. Fournisseur

8PQ50004BA58

Marque

Siemens Industry

modèle:

autre

matériau:

acier

couleur:

autre

indice de protection (IP):

autre

finition de la surface:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

borne 3VA

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry