Siemens Industry - Bottom plate adapt., W:1000mm,D:1000mm - 8PQ23011BA01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1000 mm
hauteur - 1.5 mm
profondeur - 1000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4001869605609
Réf. Sonepar
00080960560
Réf. Fournisseur
8PQ23011BA01
Marque
Siemens Industry
largeur:
1000 mm
hauteur:
1.5 mm
profondeur:
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1000 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Non
adapté aux plaques de sol:
Oui
avec entrée de câble:
Non
Un produit Siemens Industry
Découvrez toute la gamme Siemens Industry


