Siemens Industry - BOUT CP PNG LUM ARR.URGENCE, 30MM, ROUGE - 3SU10011GB200AA0

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 33.8 mm

  • indice de protection (IP) - IP67/IP69

  • type de bouton - haut

  • fonction de commutation encliquetable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209964181

Réf. Sonepar

00080039028

Réf. Fournisseur

3SU10011GB200AA0

Marque

Siemens Industry

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

33.8 mm

indice de protection (IP):

IP67/IP69

type de bouton:

haut

fonction de commutation encliquetable:

Non

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22.3 mm

largeur de l'ouverture:

33.8 mm

hauteur de l'ouverture:

44.2 mm

Degré de protection (NEMA):

13

adapté à l'éclairage:

Oui

avec éclairage:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par rotation

bouton-poussoir coup de poing d'arrêt d'urgence, éclairable, 22 mm, rond, plastique, rouge, 30 mm, Man?uvre positive d'ouverture à 2 contacts NF, selon EN ISO 13850, Déverrouillage par rotation

Un produit Siemens Industry

Découvrez toute la gamme Siemens Industry