Siemens Industry - BOUTON A MANETTE NOIR 0-I/1NO - 3SB22022AB01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de positions de commutation - 2
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
source lumineuse fournie - Non
couleur du bouton - noir
fonction de commutation encliquetable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011209028081
Réf. Sonepar
00080902808
Réf. Fournisseur
3SB22022AB01
Marque
Siemens Industry
nombre de positions de commutation:
2
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
source lumineuse fournie:
Non
couleur du bouton:
noir
fonction de commutation encliquetable:
Non
adapté à l'éclairage:
Non
diamètre de trou:
16 mm
largeur de l'ouverture:
19 mm
hauteur de l'ouverture:
17 mm
à rappel:
Non
indice de protection (IP):
IP65
tension d’alimentation:
5...250 V
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir

Un produit Siemens Industry
Découvrez la série Siemens Industry


